Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6004LLUC3/5K 20 x 42 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6004LLUC3/5K 20 x 42 x 12 mm
NTN Rillenkugellager 6004LLUC3/5K 20 x 42 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125482
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6004LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359545159
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6004LLUC3/5K 20 x 42 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
414
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6004-2RSH/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
414
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,56*
3 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,08*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,11*
€ 3,08*
4 Tage
2694
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.