Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7026UADG/GNP42U3G 130 x 200 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7026UADG/GNP42U3G 130 x 200 x 33 mm
NTN Schrägkugellager 7026UADG/GNP42U3G 130 x 200 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124501
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7026UADG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874402
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
NTN Schrägkugellager 7026UADG/GNP42U3G 130 x 200 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3250
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
200
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7000
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
7026 ACDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
3250
Weitere Suchbegriffe: spindellager ntn, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,47*
€ 620,04*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,48*
€ 622,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,51*
€ 634,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,58*
€ 674,83*
Frei Haus
ab € 2.744,64*
€ 2.886,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,81*
€ 741,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,88*
€ 722,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,53*
€ 706,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,74*
€ 691,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,48*
€ 664,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077728
ab € 527,68*
Ähnlich
FAG
10046005
ab € 522,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.