Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 8634 Big Bert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 8634 Big Bert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 8634 Big Bert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 8634 Big Bert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, PU/PU-Sohl - Artikelbild 2
BAAK 8634 Big Bert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, PU/PU-Sohl - Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     362I-1123905
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8634-42
EAN/GTIN:
     4031783078371
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel BigBert; Art.8634; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV112-191; Glattleder; Textilfutter; Komfort Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Stahlkappe; Stahlzwischensohle; Gr.37-48; Weite11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
42
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
... > Fußschutz > Stiefel > Baak
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,84*
€ 55,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,14*
€ 55,45*
€ 3,19*
ab € 51,45*
€ 68,58*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,99*
€ 57,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.