Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 210013 Robert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 210013 Robert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 210013 Robert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 210013 Robert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, EVA/Gummi- - Artikelbild 2
BAAK 210013 Robert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, EVA/Gummi- - Artikelbild 3
BAAK 210013 Robert, S3 SRC ESD, Größe: 42 Si-Stiefel, EVA/Gummi- - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123553
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     210013-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Robert, Art. 210013; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Rindnubukleder; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
12
Passform:
Weit
Farbe:
schwarz, grau
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
42
Obermaterial:
Rindnubukleder
Schuhtyp:
Lederschuh
... > Fußschutz > Stiefel > Baak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,30*
€ 150,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,32*
€ 147,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,34*
€ 137,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,82*
€ 131,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.