Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER-SIL-C-4240-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
KLINGER-SIL-C-4240-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
KLINGER-SIL-C-4240-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
KLINGER-SIL-C-4240-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1117287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1117287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte klingersil

Vorteile der KLINGER-SIL-C-4240-Dichtungsplatte:

  • Alle Inhaltsstoffe sind auf ihre Trinkwassertauglichkeit  positiv bewertet und getestet
  • Keinerlei Einfluss auf Geschmack, Geruch, mikrobiologisches Wachstum oder die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers
  • Bewusster Verzicht auf Farbpigmente
  • Keinerlei Einfluss auf Geschmack, Geruch, mikrobiologisches Wachstum oder die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte 3mm, Dichtungsplatten|dichtungen|klinger-sil-dichtungsplatten|c-4240|4240|c4240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,07*
  
Preis gilt ab 1.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 m²
€ 426,41*
€ 507,43
pro m²
ab 6 m²
€ 418,49*
€ 498,00
pro m²
ab 15 m²
€ 392,08*
€ 466,58
pro m²
ab 30 m²
€ 377,15*
€ 448,81
pro m²
ab 1500 m²
€ 360,07*
€ 428,48
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.