Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen 3L-200 (508 mm La) 3L = Profil 9,5 x 5,5 mm GardenPower Kupplungsriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen 3L-200 (508 mm La) 3L = Profil 9,5 x 5,5 mm GardenPower Kupplungsriemen
Keilriemen 3L-200 (508 mm La) 3L = Profil 9,5 x 5,5 mm GardenPower Kupplungsriemen
Artikel-Nr.:
     362I-1096093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1096093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupplungsriemen
Normalkeilriemen
Kupplungskeilriemen
Spezialkeilriemen

Keilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff.

Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.

Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen.
Ausführung: ummantelt
antistatisch: ja
Breite: 9,5 mm; Höhe: 5,5 mm
Material: Neoprene
Zugstrang: Kevlar
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.

Einsatz überwiegend in Anwendungsbereichen mit hohen Leistungsanforderungen wie beispielsweise Aufsitzrasenmähern, handelsüblichen Rasenmähern, Häckslern, Schreddern, Schneefräsen.

Weitere Suchbegriffe: normalkeilriemen 5x300, normalkeilriemen, Keilriemen|antriebsriemen|breitkeilriemen|schmalkeilriemen|riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.