Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Weitwinkelriemen 11M 1400 Außenlänge 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Weitwinkelriemen 11M 1400 Außenlänge 1400 mm
PU-Weitwinkelriemen 11M 1400 Außenlänge 1400 mm
PU-Weitwinkelriemen 11M 1400 Außenlänge 1400 mm - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1095930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1095930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
weitwinkelriemen 11m
Verschleißfest, öl- und ozonbeständig und resistent gegen zahlreiche Chemikalien.
Material: Polyurethan
Zugstrang: Polyester
antistatisch: nein
Winkel: 60 °
Breite: 11 mm
Höhe: 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Pu-keilriemen|pu-weitwinkelriemen|weitwinkelriemen|pu|keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.