Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Weitwinkelriemen 5M 335 Außenlänge 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Weitwinkelriemen 5M 335 Außenlänge 335 mm
PU-Weitwinkelriemen 5M 335 Außenlänge 335 mm
PU-Weitwinkelriemen 5M 335 Außenlänge 335 mm - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1095597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1095597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
weitwinkelkeilriemen 5 m
Verschleißfest, öl- und ozonbeständig und resistent gegen zahlreiche Chemikalien.
Material: Polyurethan
Zugstrang: Polyester
antistatisch: nein
Winkel: 60 °
Breite: 5 mm
Höhe: 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Pu-keilriemen|pu-weitwinkelriemen|weitwinkelriemen|pu|keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.