Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkeilriemen BB 182 17 x 13 x 4692 mm Bezugslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkeilriemen BB 182 17 x 13 x 4692 mm Bezugslänge
Doppelkeilriemen BB 182 17 x 13 x 4692 mm Bezugslänge
Doppelkeilriemen BB 182 17 x 13 x 4692 mm Bezugslänge - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1093636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
doppelkeilriemen bb
doppelkeilriemen

Ausführung: ummantelt
antistatisch: ja
Norm: DIN 7722          
Breite: 17 mm
Höhe: 13 mm
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester
Doppelkeilriemen werden hauptsächlich im Landmaschinenbereich eingesetzt. Durch die beidseitigen Flankenwinkel können mehrere Scheiben in gegenläufiger Richtung in einem Antriebssystem angetrieben werden. Die angegebene Bezugslänge entspricht der Mittellänge.

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|doppelkeilriemen|riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.