Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband, SPB 4000, 3-rippig ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband, SPB 4000, 3-rippig ummantelt
Kraftband, SPB 4000, 3-rippig ummantelt
Kraftband, SPB 4000, 3-rippig ummantelt - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1092914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1092914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3-spb
kraftband spb

Kraftbänder bestehen aus mehreren Keilriemen. Diese sind durch eine widerstandsfähige Rückendecke miteinander verbunden. Die einzelnen Riemen des Kraftbandes sind längengleich und können sich nicht unterschiedlich dehnen. Durch den Verbund wird verhindert, dass die Riemen sich seitwärts verdrehen oder aus der Scheibe springen.
Ein Kraftband zeichnet sich insbesondere durch gleichmäßige und sehr stabile Leistungsübertragung aus und kompensiert Vibrationen sowie Schwingungen. Daher kommen Kraftbänder häufig bei Antrieben mit besonders hoher Impuls- oder Stoßbelastung zum Einsatz.
Material: Neoprene
Breite: 16,3 mm
Höhe: 15,6 mm
Rippenabstand: 19 mm
Zugstrang: Polyester

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Suchbegriffe: kraftband, Kraftband|keilriemen|antriebsriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.