Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 65 x 20 x 1706 W 63/1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 65 x 20 x 1706 W 63/1800
Breitkeilriemen 65 x 20 x 1706 W 63/1800
Artikel-Nr.:
     362I-1091776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1091776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 65/20
breitkeilriemen
breitkeilriemen 610x20

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 1832 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 65 mm
Höhe: 20 mm
Winkel: 30 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.