Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 22 x 8 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 22 x 8 x 1000
Breitkeilriemen 22 x 8 x 1000
Artikel-Nr.:
     362I-1091508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1091508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x8
breitkeilriemen

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 1050 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 22 mm
Höhe: 8 mm
Winkel: 25 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.