Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 22 x 8 x 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 22 x 8 x 850
Breitkeilriemen 22 x 8 x 850
Artikel-Nr.:
     362I-1091505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1091505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x8
breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x610

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 900 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 22 mm
Höhe: 8 mm
Winkel: 25 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.