Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 22 x 8 x 675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 22 x 8 x 675
Breitkeilriemen 22 x 8 x 675
Artikel-Nr.:
     362I-1091501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1091501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x8
breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x610

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 725 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 22 mm
Höhe: 8 mm
Winkel: 25 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.