Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 30 x 10 x 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 30 x 10 x 700
Breitkeilriemen 30 x 10 x 700
Artikel-Nr.:
     362I-1088996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1088996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 30/10
breitkeilriemen
breitkeilriemen 30x2138

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 763 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 30 mm
Höhe: 10 mm
Winkel: 27 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.