Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 62 65% PES, 35% BW, ca. 260 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 62 65% PES, 35% BW, ca. 260 g/qm
Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 62 65% PES, 35% BW, ca. 260 g/qm
Bundhose KÜBLER Nr. 2424 "pulsschlag", anthrazit/schwarz, Gr. 62 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1082104
Herst.-Nr.:
     2424 5353-9799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stretch-Hose
Stretchhose
stretchhose gr 62
stretch hose

DESIGN

  • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
  • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
  • Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert

FUNKTION

  • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

PFLEGEHINWEIS

  • Normalwaschgang 60 Grad
  • nicht bleichen
  • mäßig heiß bügeln
  • Chem. Reinigen P
  • Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Geschlecht:
Herren
Saison:
Ganzjahresartikel
Farbbezeichnung:
anthrazit/schwarz
Grammatur:
260 g/qm
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Bundhose| Rundbundhose| Arbeitshose| Hose| Kübler| Kuebler| Pulsschlag| Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.