Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 45, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 45, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 45, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 45, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1077742
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1800 BOA NB 45
EAN/GTIN:
     4044348550762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 45, Weite: NB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
45
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,86*
€ 198,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,45*
€ 194,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,67*
€ 181,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,10*
€ 172,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,35*
€ 157,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.