Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 37, Weite: XB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 37, Weite: XB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 37, Weite: XB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 37, Weite: XB Si-Hochschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1077711
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1800 BOA XB 37
EAN/GTIN:
     4044348550922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VD PRO 1800 BOA, Größe: 37, Weite: XB Si-Hochschuh, TPU Athletic ESD Sohle, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
37
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,02*
€ 197,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,65*
€ 192,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,64*
€ 179,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,63*
€ 173,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,50*
€ 156,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.