Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen PU 8M-3200-36 GATES POLY CHAIN GT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen PU 8M-3200-36 GATES POLY CHAIN GT2
Zahnriemen PU 8M-3200-36 GATES POLY CHAIN GT2
Artikel-Nr.:
     362I-1076300
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     1076300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen

Hersteller: Gates
Teilung: 8 mm
Höhe: 5,9 mm
Material: Polyurethan
Zugstrang: Kevlar
antistatisch: nein

Der Poly Chain® GT2 stellt in einer Vielzahl verschiedener industrieller Anwendungsbereiche eine hervorragende Leistung auf Antrieben mit hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen sicher. Dieser leichte Antriebsriemen bietet bei gleichem Platzbedarf bis zu 30 % höhere Leistungswerte als Antriebe mit herkömmlichen Riemen oder bietet die gleiche Leistungsübertragung bei wesentlich geringerem Platzbedarf. Der Poly Chain® GT2-Synchronriemen ist eine hervorragende Alternativlösung zu Rollenketten und erfordert weder Schmierung noch Nachspannen. Dieser platzsparende, leichte und preiswerte Synchronriemen sorgt für einen zuverlässigen Betrieb über eine lange Lebensdauer.

Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,07*
€ 521,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.