Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch, 19 x 6 mm (3/4"), DIN 20018 FORTIS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pressluftschlauch, 19 x 6 mm (3/4"), DIN 20018 FORTIS
Pressluftschlauch, 19 x 6 mm (3/4"), DIN 20018 FORTIS
Artikel-Nr.:
     362I-1073084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1073084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Eigenschaften:
• Strapazierfähige, zähe, abriebfeste Qualität
• Flexibel, robust und knickfest
• UV-, ozon- und witterungsbeständig

Einsatzbereiche:
• Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge
• Für schmierstoffhaltige Druckluft, Betriebswasser und nicht aggressive Medien
• Kompressoren in Industrie, Bergbau, Hoch- und Tiefbau

Zulassung/Norm:
• Nach DIN 20018

Technische Daten:
• Seele: EPDM, glatt
• Einlage: Textileinlagen gewickelt
• Decke: EPDM, glatt, abriebfest
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
• Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Schlauch|schläuche|pressluftschlauch|gummischlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.