Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger
PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger
PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1072472
Hersteller:
     Volta
Herst.-Nr.:
     1072472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen

Rolle à 61 m
Gewicht: ca. 0,004 kg/m; erforderlicher Mindestscheiben-ø 19 mm
Hersteller: Volta
Ausführung: rau
antistatisch: nein
Material: Polyurethan
Farbe: grün
Shorehärte: 88° Shore A
FDA-Zulassung: nein
Zugstrang: nein

Weitere Suchbegriffe: Rundriemen|riemen|pu-rundriemen|flachriemen|pu-riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23018*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 61 Meter (ab € 0,98738* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,84027*
€ 92,62992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,24003*
€ 91,91564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,20042*
€ 84,7285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,76*
€ 84,2044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,23018*
€ 71,67391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.