Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstrang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstrang
PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstrang
PU-Rundriemen, offen, 2 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstra - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1072461
Hersteller:
     Volta
Herst.-Nr.:
     1072461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen

Gewicht: ca. 0,004 kg/m; erforderlicher Mindestscheiben-ø 19 mm
Hersteller: Volta
Ausführung: glatt
antistatisch: nein
Material: Polyurethan
Farbe: grün
Shorehärte: 88° Shore A
FDA-Zulassung: ja
Zugstrang: nein

Weitere Suchbegriffe: Rundriemen|riemen|pu-rundriemen|flachriemen|pu-riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,98056*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 61 Meter (ab € 0,80296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,79054*
€ 77,10074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,1106*
€ 75,10161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,70049*
€ 72,23358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,80034*
€ 69,9724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,28024*
€ 64,59349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,98056*
€ 58,28687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.