Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 43, Weite: XB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 43, Weite: XB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 43, Weite: XB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 43, Weite: XB Si-Sandale, Klettv - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1065920
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD Pro 1000 ESD XB 43
EAN/GTIN:
     4044348504024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 43, Weite: XB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S1
Größe:
43
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, steitz secura halbschuhe gr. 43 s1, sandalen, sandale 43, Schuhe|sicherheits-halbschuhe|halbschuhe|sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 83,58*
€ 107,56*
Lager 362
6
Frei Haus
ab € 84,31*
€ 107,58*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 67,33*
€ 109,92*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,58*
€ 128,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,65*
€ 126,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,31*
€ 100,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.