Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 37, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 37, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 37, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 37, Weite: NB Si-Sandale, Klettv - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1065904
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD Pro 1000 ESD NB 37
EAN/GTIN:
     4044348516850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 37, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S1
Größe:
37
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Schuhe|sicherheits-halbschuhe|halbschuhe|sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 105,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 79,17*
€ 105,21*
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 147,12*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,20*
€ 125,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,71*
€ 124,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,92*
€ 114,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,51*
€ 112,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB36P
ab € 79,21*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB38P
ab € 79,69*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB39P
ab € 67,23*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB40P
ab € 67,34*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB41P
ab € 67,21*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB42P
ab € 67,22*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB43P
ab € 67,24*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB44P
ab € 67,33*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB45P
ab € 67,28*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB46P
ab € 67,19*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB47P
ab € 67,19*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB36P
ab € 79,18*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB37P
ab € 79,15*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB38P
ab € 79,84*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB39P
ab € 79,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.