Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 28 x 8 x 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 28 x 8 x 870
Breitkeilriemen 28 x 8 x 870
Artikel-Nr.:
     362I-1057212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1057212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 28x8
breitkeilriemen
breitkeilriemen 28x755

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 920 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 28 mm
Höhe: 8 mm
Winkel: 25 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.