Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy SR 30 Hüfte mit AS 10 Jahre Lebensdauer, antistatischer Atembeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy SR 30 Hüfte mit AS 10 Jahre Lebensdauer, antistatischer Atembeutel
Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy SR 30 Hüfte mit AS 10 Jahre Lebensdauer, antistatischer Atembeutel
Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy SR 30 Hüfte mit AS 10 Jahre L - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1037561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3720673
EAN/GTIN:
     4026056018031
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalsauerstoffgerät
Leichtarbeitsgerät
Sauerstoffselbstretter
sauerstoffselbstretter
Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy SR 30 Hüfte mit AS 10 Jahre Lebensdauer, antistatischer Atembeutel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge:
340 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
4.026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,40*
€ 1.220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,21*
€ 1.204,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,83*
€ 1.149,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,32*
€ 1.111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,08*
€ 1.065,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.