Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas "Match-Polo-Shirt" , schwarz, Gr. XS Nr. 100780, 65% PES, 35% BW, 1 Brusttasche, Kurzarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas "Match-Polo-Shirt" , schwarz, Gr. XS Nr. 100780, 65% PES, 35% BW, 1 Brusttasche, Kurzarm
Kansas "Match-Polo-Shirt" , schwarz, Gr. XS Nr. 100780, 65% PES, 35% BW, 1 Brusttasche, Kurzarm
Artikel-Nr.:
     362I-1027637
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100780-940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Details

  • Farbecht
  • Ton-in-Ton Nähte
  • 3er-Knopfleiste
  • Brusttasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • OEKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fristads Kansas
Geschlecht:
Herren
Saison:
Ganzjahresartikel
Farbbezeichnung:
schwarz
Grammatur:
240 g/qm
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt schwarz, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, Polo|shirt|t-shirt|oberteil|kleidung| Kansas| Polo-shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.