Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen 3L-290 (737 mm La) 3L = Profil 9,5 x 5,5 mm GardenPower Kupplungsriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen 3L-290 (737 mm La) 3L = Profil 9,5 x 5,5 mm GardenPower Kupplungsriemen
Keilriemen 3L-290 (737 mm La) 3L = Profil 9,5 x 5,5 mm GardenPower Kupplungsriemen
Keilriemen 3L-290 (737 mm La) 3L = Profil 9,5 x 5,5 mm GardenPow - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1027171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1027171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupplungsriemen
Normalkeilriemen
Kupplungskeilriemen
Spezialkeilriemen

Keilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff.

Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.

Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen.
Ausführung: ummantelt
antistatisch: ja
Breite: 9,5 mm; Höhe: 5,5 mm
Material: Neoprene
Zugstrang: Kevlar
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.

Einsatz überwiegend in Anwendungsbereichen mit hohen Leistungsanforderungen wie beispielsweise Aufsitzrasenmähern, handelsüblichen Rasenmähern, Häckslern, Schreddern, Schneefräsen.

Weitere Suchbegriffe: normalkeilriemen 5x300, normalkeilriemen, Keilriemen|antriebsriemen|breitkeilriemen|schmalkeilriemen|riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.