Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen PU 14M-2520-90 GATES POLY CHAIN GT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen PU 14M-2520-90 GATES POLY CHAIN GT2
Zahnriemen PU 14M-2520-90 GATES POLY CHAIN GT2
Artikel-Nr.:
     362I-1024291
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     1024291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen

Hersteller: Gates
Teilung: 14 mm
Höhe: 10,2 mm
Material: Polyurethan
Zugstrang: Kevlar
antistatisch: nein

Der Poly Chain® GT2 stellt in einer Vielzahl verschiedener industrieller Anwendungsbereiche eine hervorragende Leistung auf Antrieben mit hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen sicher. Dieser leichte Antriebsriemen bietet bei gleichem Platzbedarf bis zu 30 % höhere Leistungswerte als Antriebe mit herkömmlichen Riemen oder bietet die gleiche Leistungsübertragung bei wesentlich geringerem Platzbedarf. Der Poly Chain® GT2-Synchronriemen ist eine hervorragende Alternativlösung zu Rollenketten und erfordert weder Schmierung noch Nachspannen. Dieser platzsparende, leichte und preiswerte Synchronriemen sorgt für einen zuverlässigen Betrieb über eine lange Lebensdauer.

Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.586,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,53*
€ 2.036,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,61*
€ 2.023,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,82*
€ 1.957,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,36*
€ 1.916,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,92*
€ 1.888,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.