Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy K 30 HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy K 30 HS
Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy K 30 HS
Dräger Sauerstoff-Selbstretter Oxy K 30 HS - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1022131
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6304700
EAN/GTIN:
     4026056061648
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Umgebungsluft unabhängiges Atemschutzgerät für die Selbstrettung aus toxischer oder sauerstoffarmer Atmosphäre. Der Sauerstoffselbstretter funktioniert auf der Basis von chemisch gebundenem Sauerstoff und hat 30 Minuten Einsatzzeit. Im Depot gelagert ist das Gerät 10 Jahre frei von Wartung und Service. Anhand der Färbung des Service-Indikators kann jederzeit die Einsatzbereitschaft des Gerätes abgelesen werden. Durch den Schnellstarter wird der Geräteträger umgehend mit Sauerstoff versorgt. Einsetzbar in den Temperaturklassen T1-T4. Das Gerät ist nach DIN EN 13794, DIN 58639 und SOLAS zugelassen. Atemanschluss: Haube mit Halbmaske Schultergurtversion, UN-Nummer: 3356
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge:
320 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
3.48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,28*
€ 1.929,27*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.766,77*
€ 1.929,49*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,49*
€ 2.296,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,58*
€ 2.267,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,49*
€ 2.180,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,17*
€ 2.133,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,77*
€ 2.102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.