Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen Trikot, weiß, Ballen à 10 kg 1 A Qualität


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Putzlappen Trikot, weiß, Ballen à 10 kg 1 A Qualität
Putzlappen Trikot, weiß, Ballen à 10 kg 1 A Qualität
Artikel-Nr.:
     362I-1021919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1021919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen trikot weiß
  • Geschnitten aus rein weißen Baumwollstoffen nach DIN 61650 (ca. 40×40cm; Haken, Ösen, Knöpfe sind entfernt). Geeignet für das Arbeiten mit Lösungsmittel und Verdünner. Geeignet für feine bis mittlere Putzarbeiten. Fusselarm. Weicher, nicht kratzender Baumwollstoff, der zum Polieren geeignet ist. Baumwollmischfaser der Putzlappen ermöglicht eine hohe Saugkraft des Putzlappens.

  • Weitere Informationen:
    Lieferumfang:
    10 kg
    Farbe:
    weiß
    Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Putzlumpen|putzlappen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 30.000 Kilogramm
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Kilogramm
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Kilogramm
    ab 20 Kilogramm
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Kilogramm
    ab 50 Kilogramm
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Kilogramm
    ab 100 Kilogramm
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Kilogramm
    ab 200 Kilogramm
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Kilogramm
    ab 30000 Kilogramm
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Kilogramm
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.