Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER-SIL-C-4500-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
KLINGER-SIL-C-4500-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
KLINGER-SIL-C-4500-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1018548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte klingersil
KLINGER-SIL-C-4500-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte 1500x1500x1, Dichtungsplatten|dichtungen|klinger-sil-dichtungsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,19*
  
Preis gilt ab 1.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 m²
€ 261,86*
€ 311,61
pro m²
ab 6 m²
€ 256,34*
€ 305,04
pro m²
ab 15 m²
€ 239,92*
€ 285,50
pro m²
ab 30 m²
€ 229,54*
€ 273,15
pro m²
ab 1500 m²
€ 217,19*
€ 258,46
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.