Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1018538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte klingersil
KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 3,0 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte 3mm, Dichtungsplatten|dichtungen|klinger-sil-dichtungsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,17*
  
Preis gilt ab 1.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 m²
€ 210,95*
€ 251,03
pro m²
ab 15 m²
€ 199,20*
€ 237,05
pro m²
ab 30 m²
€ 189,74*
€ 225,79
pro m²
ab 1500 m²
€ 175,17*
€ 208,45
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.