Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen HTD 1190-14M-40 CONTI® SYNCHROBELT HTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen HTD 1190-14M-40 CONTI® SYNCHROBELT HTD
Zahnriemen HTD 1190-14M-40 CONTI® SYNCHROBELT HTD
Zahnriemen HTD 1190-14M-40 CONTI® SYNCHROBELT HTD - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1018298
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1018298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd
Zahnriemen HTD 1190-14M-40 CONTI® SYNCHROBELT HTD
Weitere Informationen:
Zahnteilung:
14 mm
Wirklänge:
1190 mm
Zahnriemenbreite:
40 mm
Hersteller:
Conti
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.