Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasserschlauch, 19 x 6 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heißwasserschlauch, 19 x 6 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage,
Heißwasserschlauch, 19 x 6 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage,
Artikel-Nr.:
     362I-1016428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042019031
EAN/GTIN:
     4030477004580
Suchbegriffe:
Heißwasserschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch

Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen, z. B. Stahlhütten, Glaswerke, Giessereien

Betriebsdruck: 20 bar

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbereich: bis +100°C Wasser, bis +450°C Strahlungshitze

Innenseele: EPDM, weiß, elektrisch isolierend, glatt

Aussendecke: geflochtene Glasgewebeumlage, weiss

Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch 40m, wasserschlauch, teguma heisswasserschlauch, Gummischlauch|gummi-schlauch|industrieschlauch|schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 22,42*
11 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,998*
€ 22,508*
1 Tag
420
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 22,51*
Lager 362
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 23,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 21,99*
€ 28,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,34*
€ 27,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,44*
€ 26,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,07*
€ 23,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 233,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.