Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch, 9mm(3/8") x 3,5 mm, DIN 20018 schwarz, -30 bis +50° C, 10/16 bar (Luft/Wasser)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pressluftschlauch, 9mm(3/8") x 3,5 mm, DIN 20018 schwarz, -30 bis +50° C, 10/16 bar (Luft/Wasser)
Pressluftschlauch, 9mm(3/8") x 3,5 mm, DIN 20018 schwarz, -30 bis +50° C, 10/16 bar (Luft/Wasser)
Artikel-Nr.:
     362I-1013659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3201009000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche


Hochwertiger, besonders robuster, dickwandiger und flexibler Schlauch für mittelschwere Anwendungen in der Industrie, auf Baustellen und in Werkstätten. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch beständig gegen ölhaltige Druckluft.

Beständigkeit Aussendecke: Alterungsbeständig, Ozonbeständig, UV beständig, witterungsbeständig

Weitere Informationen:
Wandstärke:
3,5 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Betriebsdruck:
10/16 bar
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 20018
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch id 9mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch 16 bar, Schlauch|schläuche|pressluftschlauch|gummischlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.