Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rundriemen, offen, 12 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Rundriemen, offen, 12 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger
PU-Rundriemen, offen, 12 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger
PU-Rundriemen, offen, 12 mm grün, Typ RPN, rau, ohne Zugträger - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1007606
Hersteller:
     Volta
Herst.-Nr.:
     1007606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen

Rolle à 30,5 m
Gewicht: ca. 0,14 kg/m; erforderlicher Mindestscheiben-ø 114 mm
Hersteller: Volta
Ausführung: rau
antistatisch: nein
Material: Polyurethan
Farbe: grün
Shorehärte: 88° Shore A
FDA-Zulassung: nein
Zugstrang: nein

(Beispielabbildung)

Weitere Suchbegriffe: Rundriemen|riemen|pu-rundriemen|flachriemen|pu-riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 15.250 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30,5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30,5 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
ab 61 Meter
€ 14,25*
€ 16,96
pro Meter
ab 152,5 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
ab 305 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 15250 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.