Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPU-Pressluftschlauch, 10 x 2,25 mm blau, Temp. von -20 bis +60° C, max. 20 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPU-Pressluftschlauch, 10 x 2,25 mm blau, Temp. von -20 bis +60° C, max. 20 bar
TPU-Pressluftschlauch, 10 x 2,25 mm blau, Temp. von -20 bis +60° C, max. 20 bar
Artikel-Nr.:
     362I-1007230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4220010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Für pneumatische Werkzeuge. Gut beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Formstabil, leicht im Gewicht und sehr verschleißfest. Ausgezeichnet geeignet als Haspelschlauch. Rolle à 50 m.

Betriebsdruck 20 bar (bei 20°C); Platzdruck 60 bar (bei 20° C)

Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, Schlauch|pressluftschlauch|gummischlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.