Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER-SIL-C-4400-Dichtungsplatte, 0,3 mm ABM.: 2000 x 1500 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
KLINGER-SIL-C-4400-Dichtungsplatte, 0,3 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
KLINGER-SIL-C-4400-Dichtungsplatte, 0,3 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1006106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1006106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte klingersil 0,3 mm
KLINGER-SIL-C-4400-Dichtungsplatte, 0,3 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte klingersil, dichtungsplatte, Dichtungsplatten|dichtungen|klinger-sil-dichtungsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 1.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 m²
€ 48,43*
€ 57,63
pro m²
ab 6 m²
€ 48,03*
€ 57,16
pro m²
ab 15 m²
€ 46,86*
€ 55,76
pro m²
ab 30 m²
€ 46,79*
€ 55,68
pro m²
ab 1500 m²
€ 38,81*
€ 46,18
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.