Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch, 3/4'', 19 x 6 mm gelb, -20 bis +70° C, 20 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pressluftschlauch, 3/4'', 19 x 6 mm gelb, -20 bis +70° C, 20 bar
Pressluftschlauch, 3/4'', 19 x 6 mm gelb, -20 bis +70° C, 20 bar
Artikel-Nr.:
     362I-1005856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Rolle à 40 m

für rauhe Einsatzbedingungen

Mehrzweckschlauch für Luft, Wasser, Seewasser, außen mit guten Abriebwerten, ölspuren-, seewasser-, wetter-, ozon- und alterungsbeständig.

ca. 0,6 kg/m

Weitere Informationen:
Wandstärke:
6 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 80 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,98*
€ 9,50
pro Meter
ab 400 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.