Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafit-Dichtungsplatte 2,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Grafit-Dichtungsplatte 2,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm
Grafit-Dichtungsplatte 2,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1005568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte 2mm
Grafit-Dichtungsplatte 2,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte 10x1000x1000, Dichtungsplatten|dichtungen|grafit-dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,76*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 127,99*
€ 152,31
pro m²
ab 2 m²
€ 126,20*
€ 150,18
pro m²
ab 5 m²
€ 122,43*
€ 145,69
pro m²
ab 10 m²
€ 122,34*
€ 145,58
pro m²
ab 500 m²
€ 102,76*
€ 122,28
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.