Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafit-Dichtungsplatte 3,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Grafit-Dichtungsplatte 3,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm
Grafit-Dichtungsplatte 3,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1005055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte 3mm
Grafit-Dichtungsplatte 3,0 mm, mit Spießblech 1.4401 ABM.: 1000 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte 10x1000x1000, Dichtungsplatten|dichtungen|grafit-dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,23*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 180,57*
€ 214,88
pro m²
ab 2 m²
€ 177,78*
€ 211,56
pro m²
ab 5 m²
€ 175,74*
€ 209,13
pro m²
ab 10 m²
€ 173,01*
€ 205,88
pro m²
ab 500 m²
€ 146,23*
€ 174,01
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.