Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt


Menge:  m²  
Produktinformationen
NBR-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt
NBR-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt
Artikel-Nr.:
     362I-1003875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte nbr

NBR Nitril-Butadien-Rubber

alterungsbeständig, nicht witterungsbeständig, mäßig beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, gut beständig gegen Fette, zahlreiche Öle und Benzine, je nach Mischung temperaturbeständig bis ca. +80° oder +100°C, klebefreundlich, Standardfarbe schwarz

Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, elastomerplatte 5mm, Gummidichtungsplatten|dichtungsplatten|platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 7.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 m²
€ 48,90*
€ 58,19
pro m²
ab 70 m²
€ 45,92*
€ 54,64
pro m²
ab 140 m²
€ 43,78*
€ 52,10
pro m²
ab 7000 m²
€ 40,42*
€ 48,10
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.