Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 47 x 13 x 1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 47 x 13 x 1120
Breitkeilriemen 47 x 13 x 1120
Artikel-Nr.:
     362I-1003277
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1003277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 47/13
breitkeilriemen conti
breitkeilriemen

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 1202 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 47 mm
Höhe: 13 mm
Winkel: 28 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Informationen:
Höhe/Breite:
47/13
Länge:
1120 mm
Hersteller:
Conti
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.