Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 37 x 10 x 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 37 x 10 x 950
Breitkeilriemen 37 x 10 x 950
Artikel-Nr.:
     362I-1003276
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1003276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
37x10x950 breitkeilriemen
breitkeilriemen conti
breitkeilriemen

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 1013 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 37 mm
Höhe: 10 mm
Winkel: 28 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Informationen:
Höhe/Breite:
37/10
Länge:
950 mm
Hersteller:
Conti
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.