Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 26 x 8 x 1082 W 25/1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 26 x 8 x 1082 W 25/1120
Breitkeilriemen 26 x 8 x 1082 W 25/1120
Artikel-Nr.:
     362I-1003149
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1003149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 26/8
breitkeilriemen conti
breitkeilriemen

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 1132 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 26 mm
Höhe: 8 mm
Winkel: 27 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Informationen:
Höhe/Breite:
26/8
Länge:
1082 mm
Hersteller:
Conti
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.