Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3-Schlauchverschraub., AG ¾"(19mm) x ½"(13mm) Messing, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/3-Schlauchverschraub., AG ¾"(19mm) x ½"(13mm) Messing, mit Sechskant
1/3-Schlauchverschraub., AG ¾"(19mm) x ½"(13mm) Messing, mit Sechskant
Artikel-Nr.:
     362I-1001192
Herst.-Nr.:
     76G
EAN/GTIN:
     4015933000177
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
1/3-Schlauchverschraub., AG ¾"(19mm) x ½"(13mm) Messing, mit Sechskant
Weitere Informationen:
Aussengewinde:
3/4 Zoll
Schlauch-Größe:
1/2 Zoll
Schlauch-LW:
13 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hahnanschluss 3/4" messing, hahnanschluss messing, hahnanschluss, Schlauchverschraubungen|verschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 1,43*
€ 1,98*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,01*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,4391*
€ 2,3091*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,36*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.