Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupriflex 3-265 ÜK Trail Duo Boot Bau, Gr. 39 Si-Schuh, hoch, DUO-Sohle, EN 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupriflex 3-265 ÜK Trail Duo Boot Bau, Gr. 39 Si-Schuh, hoch, DUO-Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 3-265 ÜK Trail Duo Boot Bau, Gr. 39 Si-Schuh, hoch, DUO-Sohle, EN 20345 S3
Lupriflex 3-265 ÜK Trail Duo Boot Bau, Gr. 39 Si-Schuh, hoch, DU - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1000753
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-265-39
EAN/GTIN:
     4260108681037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Lupriflex 3-265 ÜK Trail Duo Boot Bau, Gr. 39 Si-Schuh, hoch, DUO-Sohle, EN 20345 S3
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
S3
Größe:
39
Obermaterial:
Leder/Cordura
Hersteller:
Lupriflex
Geschlecht:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuhe|sicherheits-schuhe|sicherheitsschuhe|stiefel|lupriflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,45*
€ 108,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,63*
€ 85,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.