Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt


Menge:  m²  
Produktinformationen
EPDM-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt
EPDM-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt
Artikel-Nr.:
     362I-1000360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatten epdm

EPDM Äthylen-Propylen-Terpolymer

sehr gut witterungs- und alterungsbeständig, UV- und ozonbeständig, gut beständig gegen zahlreiche Säuren, Laugen, nicht beständig gegen mineralische Öle, je nach Mischung temperaturbeständig bis ca. + 90° C oder 100°C

Verklebung nur mit Spezialkleber, Standardfarbe schwarz

Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, elastomerplatte 5mm, Gummidichtungsplatten|dichtungsplatten|platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 7.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 m²
€ 41,48*
€ 49,36
pro m²
ab 70 m²
€ 39,45*
€ 46,95
pro m²
ab 140 m²
€ 37,60*
€ 44,74
pro m²
ab 7000 m²
€ 34,41*
€ 40,95
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.