Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR/SBR-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt


Menge:  m²  
Produktinformationen
NR/SBR-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt
NR/SBR-Gummidichtungsplatte 5,0 mm, ohne Einlage 1400 mm breit, ca. 65 +/-5° Shore A, beidseitig glatt
Artikel-Nr.:
     362I-1000353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte nr / sbr

NR/SBR Natur-/Styrol-Butadien-Rubber

beständig gegen Aceton und Alkohol, mäßig beständig gegen Säuren und Laugen und die meisten chemischen Verbindungen, nicht witterungsbeständig, sehr gut elastisch, abrieb-, zug- und einreißfest, kälteflexibel,

temperaturbeständig bis ca. +70° C, klebefreundlich, Standardfarbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, elastomerplatte 5mm, Gummidichtungsplatten|dichtungsplatten|platten|nr-gummidichtungsplatten|sbr-gummidichtungsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 7.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 m²
€ 26,13*
€ 31,09
pro m²
ab 28 m²
€ 26,08*
€ 31,04
pro m²
ab 70 m²
€ 25,60*
€ 30,46
pro m²
ab 140 m²
€ 24,35*
€ 28,98
pro m²
ab 7000 m²
€ 21,51*
€ 25,60
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.